シモン
シモンの メガネ・ゴーグル・防災面
シモンの 安全ゴーグル
シモンの 通気孔付き ゴーグル
ゴーグル型保護メガネ 深美眼 SE-55
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16633602
品番
SE-55VF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
抜群の防曇性能で曇りをカット。耐傷性能にも優れ、液体飛沫からも眼を守ります。
形状
ゴーグル型
機能
防曇性能、耐傷性能、メガネ併用可
用途
飛来物や粉塵からの目の保護
材質
レンズ・ポリカーボネート(VFコートレンズ)、フレーム・軟質塩ビ
規格
JIS T8147合格
標準質量(g)
96
メーカー商品コード
7010030