シモン
シモンの メガネ・ゴーグル・防災面
シモンの 安全メガネ
シモンの 1眼型 メガネ
保護メガネ SE-208
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16633627
品番
SE-208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
傷と曇りが付きにくいJIS規格品保護メガネ。広くクリアな視界で衝撃にも強く、JIS合格の確かな品質。
形状
一眼型
機能
傷付防止、防曇加工
用途
飛来物や粉塵からの目の保護
材質
レンズ・ポリカーボネート、トリム・エラストマー
規格
JIS T8147合格
標準質量(g)
43
メーカー商品コード
7020279