RED475 ダートスコートRED ダートスコート 16633812

ダートスコートRED

(45件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(475mL) 注文コード16633812 品番RED475
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

汚れ落としからプロテクションまで、これ1本でOK。洗車時間を劇的に短縮!
普通の汚れには原液を使用する必要はありません。必要に応じて2〜8倍程度に希釈してください。(塗装面には原液は強すぎます。必ず薄めてお使いください)
シールチェーン対応!強力ですが、レッドはシールを傷めない高性能クリーナーです。(洗浄後は通常のグリースアップを行って下さい)
オフロード走行直前にフェンダーの裏側にスプレーする事により、泥付きを最小限に抑えます。
強力タイプですが、当製品は自然分解し環境を汚しません。

用途車・バイク・自転車・機械類・ライディングウエア/ブーツ・台所の換気扇/コンロ 等 危険物の類別非危険物
注意
※強力ですので、途中で乾燥させたり洗い流しが不十分だと表面に白い斑点が残る事があります。十分ご注意ください。
※強力タイプの為、塗装面やアルマイト加工品等は変色する事があります。必ず5〜10倍に希釈の上、目立たないところでテストし、最適な濃度を確認してからご使用ください。
※吸い込まないよう換気のよい場所でご使用ください。
※肌に付いたら石鹸で洗ってください。万が一、目に入った場合は流水でよく洗い、飲み込んだ場合は大量の水を飲ませて、医師に相談して下さい。
※子供の手の届かないところに保管して下さい。
※用途以外にはお使いにならないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16633812 RED475 16633828 RED950 ダートスコートRED ダートスコート ダートスコートRED ダートスコート 1本(950mL) 1,798 税込1,978 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16633837
2025-11-16
用途:
オフロードバイクの洗車とイカ墨に
自動車・二輪車・自転車関連業

手軽に手に入れられてよく落ちるので愛用しています。
ついでよくカッパについたイカ墨や車のピッチングや虫なんかもよく落ちます。

対象商品:
16633837
2025-05-29
用途:
刈り払い機の清掃

ナイロンコードで粉砕した草も良く落ちます。
ラージ・ガロン共買って薄めて使用できるので経済的です。
チョット初期費用が高いかな?

対象商品:
16633828
2023-11-10
用途:
車・バイク洗車

汚れはもちろん、ここまでしっかりと脱脂が出来る洗浄剤は初めてでした。
リピートします。
これを買っておけば間違いないと思います。

対象商品:
16633828
2023-08-02
用途:
洗車

これは素晴らしい。

汚れ落としに加えて脱脂能力が凄いです。

用途が多岐に渡るようなのでなくなればリピートします。

対象商品:
16633837
2023-07-06
用途:
バイクの洗車作業
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの洗車時にかなり酷い汚れでも、スプレーして軽くブラシでこすると良く落ちます。家庭用洗剤や灯油等色々試しましたが、良くます。

2025-04-22
用途:
日常使い

この商品 ふたが緩いので 配送中 中身がもれます 商品じたいは良い商品なんですけどね

対象商品:
16633837
2023-02-07
用途:
バイク洗車
大塚商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

10倍希釈なので長持ちするし、スプレーボトルに入れて吹き付けるだけで泥汚れも綺麗に落ちて最高です。

対象商品:
16633828
2022-12-13
用途:
競技車両の洗車に
その他業種

コース走行後のオフロードバイクの洗車に使用しています。さすが専用品で、素晴らしい泥落ちです。水だけの洗車では土質によってはタイヤに青っぽい跡が残ったりしていましたが、これを使えばきれいに落ちます。
ただ、洗い流す際ブラシを使うなど丁寧に作業しないと、乾燥後白い跡が残る場合があります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする