画像準備中

スリットチューブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 16636113 品番 KO-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

チューブにスリットがあり挿入工具で瞬時に配線保護
スパイラルチューブに比べ1/5以下の作業時間&取り外しも簡単!
細かなスリット(3mm間隔)があり、他メーカーのスリットチューブでは実現できなかった柔軟性を備え、作業性と仕上がり後の取り扱いが容易。
チューブのねじれが自由自在!

ナチュラル 材質ポリエチレン 特性柔軟性 内径(Φmm)14 スリット幅(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする