PT3.0-1-200 ピタットチューブ 西日本セフティデンキ 16636253 PT3.0-1-200 ピタットチューブ 西日本セフティデンキ 16636253 PT3.0-1-200 ピタットチューブ 西日本セフティデンキ 16636253

ピタットチューブ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 16636253 品番 PT3.0-1-200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

マークチューブ内にヒダ状のストッパーを付けた事により、自然に落ちない!ずれない!抜けない!を実現。
ヒダ付きにより、既存のマークチューブの種類を減少でき、在庫の管理費用とスペースを減少する事が出来る。
チューブ用印字プリンタであれば、メーカー問わず印字可能。
日本配電制御システム工業会推奨製品(JSIA)

材質塩化ビニール 内径(Φmm)3 規格RoHS、REACH、JSIA 肉厚(mm)0.4 適合電線サイズ0.2sq〜4.1sq

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16636262
2022-05-11
用途:
機械メンテナンス
有限会社 斎藤電気工事 様

適度に柔らかく鮮明に印刷できて問題なく使用しています。

対象商品:
16636262
2017-04-03
用途:
制御機器の盤内配線

配線時マークチューブの抜け落ちがなく非常に便利です。
リールに巻かれて納入されていないので、取り出し時に絡んでしまうのが
難点です。

対象商品:
16636253
2018-06-20
用途:
盤内配線
その他業種

0.2sq〜4.1sq対応とあったので0.3sq棒端子に使用したが全然ピタットせず、
抜け落ちしてしまった。これなら普通の変わらない。

対象商品:
16636262
2017-11-23
用途:
盤配線
製造業

MAXのチューブ印字機(チューブウオーマー無)で使いましたが硬すぎてミス続出でした気温は22度くらいですがスピードを低速にしても100個印字して3割も成功しません、また3.2φのチューブなのに0.5sqの電線に止まってくれませんし1.25sqの電線には内側の出っ張りが邪魔してすごく入れずらい。温度が下がると固まって出っ張りが引っ込んだままに・・

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする