曜日別特売
KC-042A/KC-003 ACコード ユニファイブ 16636664

ACコード

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合機種(ユニファイブ)UEC3120シリーズソケット形状IEC C13注文コード16636664品番KC-042A/KC-003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
ACアダプタ(定格入力)-ケーブル長(m)1.83定格電流(A)7定格電圧(V)125ソケット形状IEC C13適合機種(ユニファイブ)UEC3120シリーズ備考2芯+アース長さ(m)1.83RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58393587
2020-07-02
用途: アイリスオーヤマのDC扇風機のアダプターコードとして使用
グリーンアクアエンジニアリング製造業

アイリスオーヤマのDC扇風機のアダプターコードとして使用、壊れた専用品に代わり問題なく動作しております。

対象商品 : 58393587
2020-04-26
用途: ACアダプタに

普通に良いコードです。普通に使えますし悪いところは見当たりません。

対象商品 : 58393587
2020-04-23
用途: 問題なく使用している
その他業種

値段が安価なので購入したが他の商品と同様の働きをしている。満足している。

対象商品 : 58393587
2017-10-13
用途: ユニファイブ ACアダプター UEAシリーズのACアダプターと共に使用
コーンズテクノロジー株式会社

ユニファイブACアダプター UEAシリーズのACアダプター用として購入しました、ACアダプターに付属しているとありがたいのですが、別売りとは、少々高く感じましたが、仕方ないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする