作業用スニーカー(紐) 29

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 16638326 品番 29
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

グレーと黒のコンビですっきりしたデザイン。仕事履きだけでなく、ウォーキングにも使用できます。

サイズ(cm)25 ブラック/グレー 足幅3E 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)合成皮革+メッシュ 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)225(25.5cm) RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:491

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-25
用途:
普段の生活

非常に軽く、デザインも良く、低価格です。流石にモノタロウ商品です。
何足か買いましたが、耐久性も良いです。悪い所は有りません。

2025-01-05
用途:
屋外での移動時に履きます

山林に行くことが多く現場までの移動時に履くことが多いです。しっかりした作りなので,山林内でのちょっとした作業時でもOKです。

2024-11-17
用途:
DIY作業
サービス業

軽くて履きやすい感じで値段も安くて大変満足しています。

2023-08-04
用途:
ウォーキング

拠点間移動のためにウォーキングを兼ねて購入しました。
軽い。履きやすい。ということで、本来、星5にしたかったのですが、
購入後1ヶ月(20日経過)で。。。
一日の歩行距離が1Km程度なのにも関わらず、靴底にひび割れと穴が・・・
通常の靴が2000kmの寿命と言われています。
わずか20kmでひび割れと穴って、かなり耐久性に問題があるかも?
計画では1年で履き潰す予定でしたが・・・どうなるでしょう?
期待と不安を籠めて星3で。

1人が参考にしています
対象商品:
16638317
2023-08-21
用途:
普段履き
有限会社 ふじおか 様 (建設業・工事業)

コスパ一番この値段で文句言えません、
しいて言うのでしら2Eも有れば嬉しいです。

対象商品:
16638317
2023-07-07
用途:
農業の作業用に使っています。
卸売・小売業

もう何足買ったかわからないほどリピ買いしています。仕事柄、靴がたいへん汚れますので、ある程度汚れたら次の新しいものに変えます。お値段と品質のバランスもたいへんよいので重宝しています!。

1人が参考にしています
対象商品:
16638335
2023-11-06
用途:
普段履き
農場さくら 動物診療室 様 (農・林・水産業)

毎日のように履いています。履き心地は良いですが、紐の表面が滑りやすいせいか、すぐほどけてくるのが難点です。

1人が参考にしています
対象商品:
16638335
2023-04-14
用途:
清掃作業時
サービス業

以前に同じ靴を購入し、作業に使用していましたが、踵がすり減ってきたため、再購入しました。軽いので歩行性や作業性は抜群です。ただ、私の歩き方が悪いこともあり、踵の減りがやや早いように感じます。価格が価格なので致し方ないことは重々理解しておりますが、多少なりとも改善いただければと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする