作業用スニーカー(スリッポン) 51006

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード16638423 品番51006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,780
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

スリッポンタイプなので、すっと履けてすぐ作業が出来る。仕事履きだけでなく、ウォーキングにも使用できます。

サイズ(cm)23.5 ベージュ 足幅3E 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)合成皮革+メッシュ 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)190(23.5cm) RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16638405
2016-06-13
用途:
通常作業時

紐なしですが足にフィットして履きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする