K.B.STYLE
K.B.STYLEの 作業用スニーカー/シューズ
作業用スニーカー(スリッポン) 51006
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
16638432
品番
51006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,780
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
スリッポンタイプなので、すっと履けてすぐ作業が出来る。仕事履きだけでなく、ウォーキングにも使用できます。
サイズ(cm)
23
色
ベージュ
足幅
3E
形状
ローカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
合成皮革+メッシュ
材質(ソール)
合成底
標準質量(g/片足)
190(23.5cm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー