K熱電対 S1-K-1-1.6*200-2

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16638895 品番S3834-4
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

校正対応です。温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。

TGK品番0580-60-01-04 材質(シース部)ステンレス(SUS 316)、(リード線被覆)ガラス 温度範囲(℃)0〜650 感温部(mm)Φ1.6×200 リード線端末部:圧着端子(3.5Y) リード線長さM(m)2
注意
※スリーブ部の温度が150℃以下になるように設置してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16638895
2019-11-20
用途:
スポット溶接時の温度測定
教育・研究機関

溶接時の溶融部近傍の温度を測定した。発熱量が小さいので温度変化(遅れ)が熱電対の熱容量に依存するために、未だ遅れが大きく温度の絶対値が贈呈温度より小さい。今回の1.6mmΦよりも細い熱電対を希望している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする