曜日別特売
EP-40200-F22D ローコスト測温抵抗体 M3-Pt-4*200-2 東邦電子 16638904

ローコスト測温抵抗体 M3-Pt-4*200-2

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード16638904品番EP-40200-F22D
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

校正対応です。
シールパイプ保護管、薄膜素子を使用しておりますので、非常にローコーストです。
温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。

TGK品番0580-70-23-21材質(被覆)耐熱ビニールキャブタイヤコード、(センサー)SUS316温度範囲(℃)0~+200抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100Ω)B級3線式感温部(mm)Φ4.0×200リード線末端部:圧着端子(3.5Y)リード線長さM(m)2(±0.6)
注意
※スリーブ部分:耐熱Max100℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16638904
2024-02-21
用途: 養生室の温調器に
製造業

アズビルのSDC-15のセンサーの破損交換品として使用。当方の使い方では、ケーブルはもっと長い方が良かったが、機能的には問題なし。耐久性はこれから。安いのが良い。

対象商品 : 16638904
2023-03-22
用途: PLCプログラムの入力データの確認用
土田制御

まったく問題はありません。
私の手持ちの測定器具との誤差も問題ありません。
思ったよりも安く手に入りましたので、NLBと同様に感謝です。

対象商品 : 16638904
2021-03-21
用途: 温泉浴槽の温度計用
サービス業

細径で可撓性に富み、長さは標準で2mのためちょうど良い。センサ部はSUS316のため腐食の心配もない。コストも抑えられており、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 16638904
2020-12-07
用途: 養生室の温度計測

安価でもちゃんと測温出来てます。オムロン製の接続箱付きを使っていましたが、スリム・コンパクトで使いやすい商品です。
しかし、コード径が細すぎてキャプコンの選択に悩みました。

対象商品 : 16638904
2020-08-19
用途: 水温管理

比較的安価で期待通りの性能でした。ただ、商品に何の説明書が無く、接続図などあればよいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 16638904
2019-11-18
用途: 製造工程の温度推移表 作成に使用
千葉電気工業建設業・工事業

購入した、センサーと前に購入したセンサー比べてデータ取っています、
比べて使用している温度145度リニヤがうまく取れているので使えるね、3千円いいね、データ取り出しうまくいきそうて補正をすればいい。

対象商品 : 16638904
2019-10-25
用途: 外気温度の測定等
株式会社イーエフォート建設業・工事業

他有名メーカと比べても遜色ありません、また使いたいです。

対象商品 : 16638904
2018-02-15
用途: 鶏舎温度管理
マバル電設建設業・工事業

価格が安く不安はありましたが問題なく使用出来ました
リード線がもう少し太いと良いかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする