サンベルム
サンベルムの 掃除用具
サンベルムの たわし
サンベルムの パームたわし
シンク洗いタワシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16639333
品番
K52412
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
汚れが目立ちにくい黒色でループ状の糸が水だけでも汚れを落とします。
種類
たわし
材質
(表面)PET、(中芯)ポリウレタンフォーム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
100×100×15
アズワン品番
65-0428-43
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
【サンベルム】シンク洗いタワシ
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった