プロシリーズ 3層 BOX 半透明

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 16639412 品番 PA43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

HD(引っ張り強度が強い素材)+LD(よく伸びる素材)+HDで両者の長所を生かし薄くても裂け難い、破れにくい、よく伸びるを実現させ重量物の廃棄にも最適です。
少ない厚みでこれまで以上の強度が得られコスト面で優れた経済性を発揮。
また100枚ボックスタイプで収納場所も取らず一枚ずつ取り出せます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)45 半透明 厚さ(mm)0.025 材質複合3層ポリエチレン 入数(枚)100 寸法(横×縦)(mm)650×800 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16639437
2020-07-29
用途:
大型ゴミ用
教育・研究機関

半透明だが、生地が厚手でしっかりしている。鋭利なものを入れるとすぐに破けてしまう。

対象商品:
16639428
2018-03-13
用途:
丈夫です

厚めのごみ袋で丈夫です。箱に入っているので立てて保管でき、そのままで出せるので便利です。

対象商品:
16639437
2017-12-05
用途:
ゴミの処分運搬時に

薄くても丈夫で、落ち葉を入れる時、少々の小枝が混ざっていても、破れにくい。
なにより、運搬時に大きい袋なのに、軽くて良いので、リピートしています。

対象商品:
16639412
2016-10-06
用途:
庭木の処理、ゴミの処理
建設業・工事業

枝などでも、裂けることなく非常に満足です。

対象商品:
16639428
2016-01-12
用途:
落ち葉清掃

野焼きが禁止されている最近の都会においては、家の敷地の落ち葉等で悩まされることもあるかと思います。落ち葉等の清掃においては、45Lの清掃袋より70Lのものが使用し易いと思います。今まではまとめてホームセンターでまとめて購入しておりましたが、インターネットで特に気に入ったメーカーの商品を探したところ、何度か注文をお願いしたことがある、御店で売られていることが分かりました。大量注文をしても損をすることもないので、2パック即購入致しました。お陰様で送料も掛からず、同種商品をホームセンターよりもリーズナブルに購入できて、満足した取引ができました。もちろんホームセンターと同じ品質の商品で良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
16639428
2016-05-26
用途:
通常の生ごみ ビールの空き缶入れ
建設業・工事業

結構破れにくいので便利にしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする