業務用ポリ袋 黒 90L

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード16639464 品番LA92
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

特厚の黒になります。
特厚となるため、重量物の廃棄に最適となります。

容量(L)90 厚さ(mm)0.05 トラスコ品番828-4085 材質低密度ポリエチレン 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)900×1000 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16639464 LA92 62522716 CNN92 実用本位 nocoo in (LLDPE材) 日本サニパック 実用本位 nocoo in (LLDPE材) 日本サニパック 1冊(10枚) 539 税込593 環境に配慮した同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-16
用途:
自動車タイヤの保管
建設業・工事業

自動車タイヤの保管用の袋に使用しました。特厚で大きめ色は黒を探していました。価格も納得です。

対象商品:
16639464
2024-02-29
用途:
癌腫病のバラが植っていた土の太陽光消毒
製造業

とても分厚い生地で頑丈です。土を沢山入れて持ち上げても全く破れず助かりました。

対象商品:
16639464
2023-11-10
用途:
農機具等の日よけ
農・林・水産業

透明な商品は良く見かけるのですが黒色でこの容量は見かけません。
農機具もプラスチックを多く使用されてきて紫外線対策が必要です。
問題無く使用いています。

1人が参考にしています
対象商品:
16639464
2021-05-09
用途:
屋外に置いているプラスチック製品の。紫外線止めに
その他業種

まずとにかく大きな物が欲しかったので、これを注文しました、
押し入れの洋服入れなど、屋外にも置いて様々な物入れに使っていますが
紫外線でもろくなります、
本体全部は入りませんが、蓋だけでもこの袋に入れて端はテープで止め
かぶせれば、下の方も紫外線から守れるでしょう、
なんとなれば、切り開き繋げれば、どんな大きな物でも紫外線から守れるでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
16639464
2021-05-28
用途:
廃棄物処理
自動車・二輪車・自転車関連業

厚手で非常にしっかりしており重量のある物でも安心です。

対象商品:
16639464
2020-11-19
用途:
部品の外置き保管で使用

家の中に入れたく無いけど、外に保管して劣化させたく無いものを入れる為に使いました。
なるべく厚みが欲しかったのでこの商品で満足です。

対象商品:
16639464
2019-09-02
用途:
事故車の残物入れとして
自動車・二輪車・自転車関連業

厚手なので尖った破片等いれてもある程度もつので 重宝してます!またかいたいです!

対象商品:
16639464
2020-10-24
用途:
プランター土消毒
サービス業

プランター土消毒の為、黒い袋で太陽の熱で温めるつもりで購入
したが特厚となっていたのでもっと丈夫かと思ったが、
割と簡単に破れる、厚くなっている分粘りが無くとがった物が当たると
さけて破れるようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする