プロメイト
プロメイトの 工具セット
プロメイトの ツールケースタイプ
ホームビット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
16639753
品番
PH-22
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
一般的に使用頻度の高い工具を厳選。
セット内容
【ドライバー】No.3×150、No.2×100、No.1×75、-6×125
【精密ドライバー】No.00、No.1、-1.4mm
【六角棒レンチ】1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm
【スタビードライバー】No.2×38
【カッター】L型
【ウォーターポンププライヤー】235mm
【ラジオペンチ】150mm
【万能鋏】
【ネールハンマー】
【モンキーレンチ】150mm
【コンベックス】3m
用途
オフィスや家庭での常備ツールとして。
質量(kg)
2.4
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
295×220×58