タニタ
タニタの キッチン・調理用品
タニタの 計量ツール・はかり・温度計
タニタの 塩分濃度計・糖分計
塩分計しおみスプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16639927
品番
SO302WH
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
0.6%〜1.2%の塩分濃度を3段階のLEDで表示。
用途
塩分摂取量に気をつけたい方、減塩サポートしている方におすすめ。
付属品
取扱説明書(保証書付)、本器ニ電池(LR44×3個)内蔵
材質
(本器・先端部)ABS、(センサー部)鉛レス黄銅・金メッキ
寸法(mm)
幅160×高さ28×奥行13
色
ホワイト
測定範囲
0.6 %〜1.2 %
材質(本体)
本器:ABS 先端部:ABS センサー部:鉛レス黄銅に金メッキ
質量(g)
約26(電池含む)
使用温度範囲(℃)
20〜30
電源(V)
DC4.5V(LR44×3個)
表示方式
LED3段階表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×13×28
最小目盛
0.6〜0.8%
塩分濃度範囲(%)
O.6〜1.2
保証期間
1年
電池寿命
2000回(1回10秒使用)
測定温度範囲(℃)
60〜80
防滴構造
IPX2
注意
※海外への転売は行わないで下さい。