ハイパースクレーパー 300

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16639963 品番221B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。
安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。
ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)318.5×108×33.5 トラスコ品番485-8425 質量(g)396(カバー含まず) 適合替刃XBSCR-05 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16639963
2023-03-07
用途:
床カーペット接着剤の除去作業
株式会社青和施設工業所 様 (建設業・工事業)

持ち手の長い方を購入し正解でした、又必要な場合は同じものを購入しようと思っています。

2021-08-11
用途:
DIYでしよう。
飲食業

DIYで床のボンド跡を取るのに使用しました。
正直めんどくさいからやりたくなかったんですけど
こちらを使って剥がしたら簡単に取れたので購入して良かったです。取れにくい所でもチカラ入れられるのでいいです。お薦め。

1人が参考にしています
対象商品:
16639963
2021-02-03
用途:
塗装作業時

ワンタッチで替え刃の取り換えが出来るので作業が楽です。専用の替え刃よりカッターの替え刃の方が当方は使いやすかった。

1人が参考にしています
対象商品:
16639963
2017-03-20
用途:
樹脂類の余剰吐出箇所の剥離作業
建設業・工事業

軽いのに強度が十分ありバランスも良いので,作業が楽に出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする