野宮産業
野宮産業の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
野宮産業の 洗浄周辺用品
野宮産業の 実験研究用ブラシ
ビーカー用ブラシ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16640006
品番
BK-50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。
別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具
ビーカー
毛材
馬毛
長さ(mm)
160
幅(mm)
70
奥行(mm)
60
商品説明動画
BKビーカー用洗浄ブラシ(ケミクリン)
参考になった