三角コーン 環境配慮型

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16640018 品番 PC-R-1
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

本体に再生材を100%使用しています。

用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。 材質低密度ポリエチレン(LDPE) 幅(mm)約388 高さ(mm)約700 質量(g)800 種類スタンダード デザイン無地
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※コーンベッド部は約Φ293mmです。
※風などで飛ばないよう別売のコーンベッドなどを使用してください。
※火の気のある場所や高温多湿の場所は避けて保管してください。
※リサイクル樹脂のため、色ムラや樹脂などの粒が混ざることがあります。
※退色、劣化の原因となるので、ご使用にならない時は屋内で保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
工事現場の区画制限
建設業・工事業

普通に使えます。困る事といえば軽いので台輪をつけないと強風で良く飛んでいきます

2024-12-11
用途:
一般的な三角コーン
教育・研究機関

20個でこのお値段なので大変お得です。
三角コーンは破損しやすいので、予備にあっても全然いいので
やすく購入できてよかったです。

2025-09-01
用途:
駐車場の整理
株式会社ケイ・エス・デー 様 (卸売・小売業)

消耗品でよく買い替えますが、コスパに優れとても買いやすのが気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする