※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビーカー用ブラシ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16640024 品番 BK-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。
別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。

適合器具ビーカー 毛材馬毛 長さ(mm)220 幅(mm)120 奥行(mm)80

商品説明動画

BKビーカー用洗浄ブラシ(ケミクリン)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする