野宮産業
野宮産業の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
野宮産業の 洗浄周辺用品
野宮産業の 実験研究用ブラシ
平底フラスコ用ブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16640085
品番
HF-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。
別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具
平底フラスコ
毛材
馬毛
長さ(mm)
250
幅(mm)
140
奥行(mm)
70
商品説明動画
HF平底フラスコ用洗浄ブラシ(ケミクリン)
参考になった