曜日別特売
HF-1000 平底フラスコ用ブラシ 野宮産業 16640112

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平底フラスコ用ブラシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
長さ(mm)250
奥行(mm)150
内容量1本注文コード16640112品番HF-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。
別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。

適合器具平底フラスコ毛材馬毛長さ(mm)250幅(mm)250奥行(mm)150

商品説明動画

HF平底フラスコ用洗浄ブラシ(ケミクリン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする