野宮産業
野宮産業の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
野宮産業の 洗浄周辺用品
野宮産業の 実験研究用ブラシ
L字管用ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16640128
品番
LS-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。
別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具
L字管
毛材
ナイロン
長さ(mm)
220
幅(mm)
160
奥行(mm)
20