※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メスフラスコ用ブラシ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16640198 品番 MF-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。
別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。

適合器具メスフラスコ 毛材馬毛 長さ(mm)300 幅(mm)160 奥行(mm)80

商品説明動画

MFメスフラスコ用洗浄ブラシ(ケミクリン)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16640155
2019-03-17
用途:
洗浄作業
農・林・水産業

高回転で使うでなく、力を加えるでもなく、新品使用3分と持たずにドリル差し込み部分との接続部分が折れてしまいました。
短くなってしまって全く使い物にならずです。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
初期不良の可能性がございます。
別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする