野宮産業
野宮産業の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
野宮産業の 洗浄周辺用品
野宮産業の 実験研究用ブラシ
ロート用ブラシ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16640374
品番
Rt-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。
別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具
ロート
毛材
山羊・白馬
長さ(mm)
230
幅(mm)
130
奥行(mm)
80
商品説明動画
Rtロート用洗浄ブラシ(ケミクリン)
参考になった