NRM-6 リフェックスミラー Jフロント建装 16640697

リフェックスミラー

(5件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)(鏡)800×1500
タイプジャンボフラミンゴ
厚さ(mm)21.5
シャンパンゴールド
内容量1枚注文コード16640697品番NRM-6
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

特殊加工した高精度のポリエステルフィルムをパネル状にしたグラスレスミラーです。
表面鏡に匹敵するほどの高い反射率を持ちながら、重さはわずかに6分の1。軽くて割れない安全性。
従来の鏡では成しえなかった空間演出をも可能にし、全く新しい鏡の世界を創造しました。

型式角型材質表面:ポリエステルフィルム、フレーム:アルミニウム、芯材:硬質ウレタン、化粧枠:アルミニウム厚さ(mm)21.5質量(kg)3シャンパンゴールドタイプジャンボフラミンゴ寸法(幅W×長さL)(mm)(鏡)800×1500RoHS指令(10物質対応)対応
注意
個人宅の場合配送不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,900/税込3,190
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16640532
2021-03-05
用途: 姿見として壁に取付
医療・福祉・介護関連業

軽量で安全で安心して使用してます。
ゆがみなどは全くないと思います。
普通の鏡とかわりなく購入して良かったと思ってます。

対象商品 : 16640733
2018-03-30
用途: フォームチェック
下諏訪体育協会スケート部教育・研究機関

もっとぺこぺこしているかと思いましたが、きれいに映るし軽くて持ち運びが楽だし、とても満足です。もういch

1が参考にしています
対象商品 : 16640548
2018-02-05
用途: 姿見鏡使用
株式会社DNP包装製造業

軽くて吊るしても落ちないので、とても良いと思いました。

対象商品 : 16640548
2017-09-04
用途: お手洗いの姿見として使用

鏡面がポリエステルなのでペコペコした感じで、傷がつきやすそうです。
しかし軽量なので両面テープでも壁に固定できることと、割れてケガをしにくい点がとても良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 16640672
2021-11-11
用途: お客様が製造業されています。作業服の埃のチェック
総合建築ハルケン株式会社建設業・工事業

裏面のアルミ箔の所に両面テープで取付した所 落下しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする