Teagles (トーマセンイ)
Teagles (トーマセンイ)の ワーキングウェア
Teagles (トーマセンイ)の トップス
Teagles (トーマセンイ)の オールシーズン トップス
7681 綿混ベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
4L
注文コード
16640837
品番
7681
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫な綿混素材の作業ベストです。
両側にファスナー付ポケット。合計7箇所の機能的なポケット付。
同シリーズでブルゾン、長袖シャツ、カーゴパンツ、スラックスと上下セットで着用いただけます。
色
シルバー
サイズ
4L
種別
ベスト
胸囲(cm)
125
混率(%)
ポリエステル65綿35
肩幅(cm)
49
着丈(cm)
65
生地
TCツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。