Teagles (トーマセンイ)
Teagles (トーマセンイ)の ワーキングウェア
Teagles (トーマセンイ)の トップス
Teagles (トーマセンイ)の オールシーズン トップス
7681 綿混ベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
16640846
品番
7681
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫な綿混素材の作業ベストです。
両側にファスナー付ポケット。合計7箇所の機能的なポケット付。
同シリーズでブルゾン、長袖シャツ、カーゴパンツ、スラックスと上下セットで着用いただけます。
色
カーキ
サイズ
M
種別
ベスト
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル65綿35
肩幅(cm)
41
着丈(cm)
57
生地
TCツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。