Teagles (トーマセンイ)
Teagles (トーマセンイ)の ワーキングウェア
Teagles (トーマセンイ)の トップス
Teagles (トーマセンイ)の オールシーズン トップス
7631 綿混長袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
16640952
品番
7631
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫な綿混素材の作業長袖シャツです。
両胸にペン差し、ファスナー付ポケット。左袖にペン差しが装備されています。
同シリーズでブルゾン、ベスト、カーゴパンツ、スラックスと上下セットで着用いただけます。
色
シルバー
サイズ
L
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
115
混率(%)
ポリエステル65綿35
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
76
生地
TCツイル
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。