Teagles (トーマセンイ)
Teagles (トーマセンイ)の ワーキングウェア
Teagles (トーマセンイ)の トップス
Teagles (トーマセンイ)の オールシーズン トップス
7600 綿混ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
カーキ
サイズ
M
注文コード
16641144
品番
7600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫な綿混素材の作業ブルゾンです。
両胸の大型ポケットは収納力抜群です。裾はフィット感の良い脇ゴム仕様。
同シリーズで長袖シャツ、ベスト、カーゴパンツ、スラックスと上下セットで着用いただけます。
色
カーキ
サイズ
M
種別
ブルゾン
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル65綿35
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
63
生地
TCツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。