7661 7661 綿混カーゴパンツ Teagles (トーマセンイ) 16641546 7661 7661 綿混カーゴパンツ Teagles (トーマセンイ) 16641546 7661 7661 綿混カーゴパンツ Teagles (トーマセンイ) 16641546

7661 綿混カーゴパンツ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16641546 品番 7661
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

丈夫な綿混素材の作業カーゴパンツです。
ワンタックで太ももゆったり目で作業も楽々です。機能的なカーゴポケット付。
同シリーズでブルゾン、ベスト、長袖シャツ、スラックス、と上下セットで着用いただけます。

シルバー 混率(%)ポリエステル65綿35 股下(cm)78 ウエスト(cm)79 種別カーゴパンツ 生地TCツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16641564
2019-04-23
用途:
アウトドアに使用
建設業・工事業

丈夫で良いパンツです!!よけいな飾り気も無く、実用主義の方にはもってこいですね。ゆとりのあるシルエットなので動き安いですよ。欲を言えばカラーバリエーションが少ない事が非常に残念なとこですね。また、大きめのサイドポケットにもマチが無いのが残念!! 何かと惜しいズボンでもありますね。ファッション目的ではないだろうし当然と言えば当然かも知れませんね、安いし。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする