6900 6900 ポリエステルブルゾン Teagles (トーマセンイ) 16641932 6900 6900 ポリエステルブルゾン Teagles (トーマセンイ) 16641932

6900 ポリエステルブルゾン

(1件のレビュー)
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16641932 品番 6900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690

丈夫な綿混素材の作業カーゴパンツです。
ワンタックで太ももゆったり目で作業も楽々です。機能的なカーゴポケット付。
同シリーズでブルゾン、ベスト、長袖シャツ、スラックス、と上下セットで着用いただけます。

コン サイズLL 種別ブルゾン 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)56 袖丈(cm)58 着丈(cm)67 生地ポリエステルツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16641957
2021-11-27
用途:
ガス設備工事、器具販売などの営業の時
有限会社黒須商店 様

以前から仕事に使用しているブルゾンで、丈夫で、洗濯をしても、しわになりにくく早く乾くので大変いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする