6900 6900 ポリエステルブルゾン Teagles (トーマセンイ) 16641948

 

6900 6900 ポリエステルブルゾン Teagles (トーマセンイ) 16641948
6900 6900 ポリエステルブルゾン Teagles (トーマセンイ) 16641948

6900 ポリエステルブルゾン

(1件のレビュー)
12日以内出荷12日以内出荷とは
コン
サイズ3L
内容量1枚注文コード16641948品番6900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)
3,690

丈夫な綿混素材の作業カーゴパンツです。
ワンタックで太ももゆったり目で作業も楽々です。機能的なカーゴポケット付。
同シリーズでブルゾン、ベスト、長袖シャツ、スラックス、と上下セットで着用いただけます。

コンサイズ3L種別ブルゾン胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)58袖丈(cm)59着丈(cm)69生地ポリエステルツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16641957
2021-11-27
用途: ガス設備工事、器具販売などの営業の時
有限会社黒須商店

以前から仕事に使用しているブルゾンで、丈夫で、洗濯をしても、しわになりにくく早く乾くので大変いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする