6900 6900 ポリエステルブルゾン Teagles (トーマセンイ) 16641966 6900 6900 ポリエステルブルゾン Teagles (トーマセンイ) 16641966 6900 6900 ポリエステルブルゾン Teagles (トーマセンイ) 16641966

6900 ポリエステルブルゾン

(1件のレビュー)
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16641966 品番 6900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690

丈夫な綿混素材の作業カーゴパンツです。
ワンタックで太ももゆったり目で作業も楽々です。機能的なカーゴポケット付。
同シリーズでブルゾン、ベスト、長袖シャツ、スラックス、と上下セットで着用いただけます。

グリーン サイズS 種別ブルゾン 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)52 着丈(cm)61 生地ポリエステルツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16641957
2021-11-27
用途:
ガス設備工事、器具販売などの営業の時
有限会社黒須商店 様

以前から仕事に使用しているブルゾンで、丈夫で、洗濯をしても、しわになりにくく早く乾くので大変いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする