Teagles (トーマセンイ)
Teagles (トーマセンイ)の ワーキングウェア
Teagles (トーマセンイ)の ボトムス
Teagles (トーマセンイ)の オールシーズン ボトムス
6951 ポリエステルスラックス
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16642045
品番
6951
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
ワンタックのポリエステル100%のスラックスです。乾きやすい、しわになりにくい、色落ちしにくい、お手入れが簡単です。
同シリーズでブルゾン、カーゴパンツ、があり上下セットで着用いただけます。
色
コン
混率(%)
ポリエステル100
サイズ(cm)
79
股下(cm)
78
種別
スラックス
生地
ポリエステルツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。