6951 ポリエステルスラックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16642124 品番 6951
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

ワンタックのポリエステル100%のスラックスです。乾きやすい、しわになりにくい、色落ちしにくい、お手入れが簡単です。
同シリーズでブルゾン、カーゴパンツ、があり上下セットで着用いただけます。

コン 混率(%)ポリエステル100 サイズ(cm)110 股下(cm)76 種別スラックス 生地ポリエステルツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする