6961 6961 ポリエステルカーゴパンツ Teagles (トーマセンイ) 16642246 6961 6961 ポリエステルカーゴパンツ Teagles (トーマセンイ) 16642246

6961 ポリエステルカーゴパンツ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16642246 品番 6961
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

ワンタックのポリエステル100%のカーゴパンツです。乾きやすい、しわになりにくい、色落ちしにくい、お手入れが簡単です。
機能的なカーゴポケット付です。
同シリーズでブルゾン、スラックス、があり上下セットで着用いただけます。

コン 混率(%)ポリエステル100 サイズ(cm)73 股下(cm)78 種別カーゴパンツ 生地ポリエステルツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16642334
2021-11-27
用途:
ガス設備工事、器具販売などの営業の時
有限会社黒須商店 様

以前から使用しているカーゴパンツです。ゆったりしていて洗濯しても早く乾くし丈夫で履き心地もいいです。難を言えばポケットのホックのボタンが割れて取れやいいです。

対象商品:
16642264
2019-12-08
用途:
運送作業時

トーマセンイの商品は以前から使用しています。
皺になりにくく、型崩れもしません。
股上が深いので私は好んでいます。
事務作業ならばオールシーズン可能ですが、現場作業はスリーシーズン。夏は暑いです。

対象商品:
16642343
2017-04-06
用途:
什器等の、搬入・搬出作業
製造業

冬場の部屋干しでも、夜干しても朝には乾いてます。自分が太っているせいか、少しウエストが落ちやすいですが、それ以外は大変満足しています。この間、追加で注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする