30430 30430 綿100%長袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 16642632 30430 30430 綿100%長袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 16642632 30430 30430 綿100%長袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 16642632

30430 綿100%長袖シャツ

(1件のレビュー)
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16642632 品番 30430
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690

綿100%の天然素材を使用した長袖シャツです。
バイオウォッシュ加工が施してありますのでしなやかで着心地が良く、着れば着るほど体になじみます。
綿100%ですので火を扱う職種の方にもお勧めです。
同シリーズでブルゾン、ベスト、スラックス、カーゴパンツがあり上下セットで着用いただけます。

ミストブルー サイズLL 種別長袖シャツ 胸囲(cm)120 混率(%)綿100 肩幅(cm)51 袖丈(cm)61 着丈(cm)78 生地綿ツイル 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16642578
2022-03-03
用途:
溶接作業

綿100%のものを見付けるのはなかなか難しく、またやっと見つけたとしてもデザイン性が…となる中で、こちらはどちらも叶えてくれます。
サイズ展開も豊富です。
廃盤になったら困る商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする