30400 30400 綿100%ブルゾン Teagles (トーマセンイ) 16642736 30400 30400 綿100%ブルゾン Teagles (トーマセンイ) 16642736 30400 30400 綿100%ブルゾン Teagles (トーマセンイ) 16642736 30400 30400 綿100%ブルゾン Teagles (トーマセンイ) 16642736

30400 綿100%ブルゾン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16642736 品番 30400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

綿100%の天然素材を使用したブルゾンです。
バイオウォッシュ加工が施してありますのでしなやかで着心地が良く、着れば着るほど体になじみます。
綿100%ですので火を扱う職種の方にもお勧めです。
同シリーズで長袖シャツ、ベスト、スラックス、カーゴパンツがあり上下セットで着用いただけます。

ミストブルー サイズLL 種別ブルゾン 胸囲(cm)124 混率(%)綿100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)59 着丈(cm)68 生地綿ツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする