30450 30450 綿100%スラックス Teagles (トーマセンイ) 16642815 30450 30450 綿100%スラックス Teagles (トーマセンイ) 16642815

30450 綿100%スラックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ベージュ 注文コード16642815 品番30450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど22種類から選べます 他の種類を見る

綿100%の天然素材を使用したワンタックのスラックスです。
バイオウォッシュ加工が施してありますのでしなやかで着心地が良く、着れば着るほど体になじみます。
綿100%ですので火を扱う職種の方にもお勧めです。
同シリーズでブルゾン、長袖シャツ、ベスト、カーゴパンツがあり上下セットで着用いただけます。

ベージュ 混率(%)綿100 サイズ(cm)88 股下(cm)78 種別スラックス 生地綿ツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする