33700 33700 シャドーストライプブルゾン(風神) Teagles (トーマセンイ) 16643208 33700 33700 シャドーストライプブルゾン(風神) Teagles (トーマセンイ) 16643208 33700 33700 シャドーストライプブルゾン(風神) Teagles (トーマセンイ) 16643208 33700 33700 シャドーストライプブルゾン(風神) Teagles (トーマセンイ) 16643208 33700 33700 シャドーストライプブルゾン(風神) Teagles (トーマセンイ) 16643208

33700 シャドーストライプブルゾン(風神)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16643208 品番 33700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ポリエステル100%のしわになりにくくお手入れの楽なブルゾンです。
背裏に風神のプリントを配しちょっと細見なシルエットでスタイリッシュさを演出。
同シリーズでカーゴパンツがあり上下セットで着用いただけます。

ブラック サイズM 種別ブルゾン 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)45 袖丈(cm)57 着丈(cm)62 生地ポリエステルシャドー
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする