曜日別特売
33700 33700 シャドーストライプブルゾン(風神) Teagles (トーマセンイ) 16643244

 

33700 33700 シャドーストライプブルゾン(風神) Teagles (トーマセンイ) 16643244
33700 33700 シャドーストライプブルゾン(風神) Teagles (トーマセンイ) 16643244
33700 33700 シャドーストライプブルゾン(風神) Teagles (トーマセンイ) 16643244
33700 33700 シャドーストライプブルゾン(風神) Teagles (トーマセンイ) 16643244
33700 33700 シャドーストライプブルゾン(風神) Teagles (トーマセンイ) 16643244

33700 シャドーストライプブルゾン(風神)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラック
サイズ4L
内容量1枚注文コード16643244品番33700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ポリエステル100%のしわになりにくくお手入れの楽なブルゾンです。
背裏に風神のプリントを配しちょっと細見なシルエットでスタイリッシュさを演出。
同シリーズでカーゴパンツがあり上下セットで着用いただけます。

ブラックサイズ4L種別ブルゾン胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)53袖丈(cm)65着丈(cm)70生地ポリエステルシャドー
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする