33700 シャドーストライプブルゾン(風神)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 シルバー サイズL 注文コード16643262 品番33700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル100%のしわになりにくくお手入れの楽なブルゾンです。
背裏に風神のプリントを配しちょっと細見なシルエットでスタイリッシュさを演出。
同シリーズでカーゴパンツがあり上下セットで着用いただけます。

シルバー サイズL 種別ブルゾン 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)47 袖丈(cm)59 着丈(cm)64 生地ポリエステルシャドー
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする