Teagles (トーマセンイ)
Teagles (トーマセンイ)の ワーキングウェア
Teagles (トーマセンイ)の トップス
Teagles (トーマセンイ)の オールシーズン トップス
33701 シャドーストライプブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
16643323
品番
33701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステル100%のしわになりにくくお手入れの楽なブルゾンです。
機能的なポケットや動きやすさを追求したダーツ等を随所に配置しています。
同シリーズでカーゴパンツがあり上下セットで着用いただけます。
色
ブラック
サイズ
LL
種別
ブルゾン
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
67
生地
ポリエステルシャドー
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。