Teagles (トーマセンイ)
Teagles (トーマセンイ)の ワーキングウェア
Teagles (トーマセンイ)の つなぎ
Teagles (トーマセンイ)の オールシーズン つなぎ
3120 綿混ツナギ
(1件のレビュー)
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16643962
品番
3120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
綿混素材のツナギ服です。
ウエストはシャーリングゴム仕様で着脱が容易です。フラップ付の胸ポケットで落下を防止します。
色
モスグリーン
サイズ
4L
種別
長袖ツナギ
胸囲(cm)
128
混率(%)
ポリエステル65綿35
股下(cm)
79
適応身長(cm)
185〜190
生地
TCツイル
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。