5631 5631 ダンガリー長袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 16645423 5631 5631 ダンガリー長袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 16645423

5631 ダンガリー長袖シャツ

(1件のレビュー)
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16645423 品番 5631
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290

綿100%素材でボタンダウン仕様の定番の長袖ダンガリーシャツです。
サービス業や営業の方、ショップユニホームとして、幅広い年代の方に人気の商品です。
両胸にフラップ付ポケット、左袖にペン差しを装備しており、作業にも最適です。

グレー サイズLL 種別長袖シャツ 胸囲(cm)122 混率(%)綿100 肩幅(cm)51 袖丈(cm)60 着丈(cm)82 生地ダンガリー 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16645457
2018-05-30
用途:
農作業
農・林・水産業

購入時は価格以上の満足度でしたが洗濯をするたび袖と丈が縮んできました。綿製品なので多少は想定していましたが、チョットがっかりです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする