4031 4031 ポリエステル長袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 16645502

 

4031 4031 ポリエステル長袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 16645502 4031 4031 ポリエステル長袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 16645502 4031 4031 ポリエステル長袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 16645502 4031 4031 ポリエステル長袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 16645502 4031 4031 ポリエステル長袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 16645502

4031 ポリエステル長袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード16645502 品番4031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

快適性と機能性を追求したワーク長袖シャツ。
胸右ポケットはファスナー付2重ポケット。携帯ポケット付。左ポケットはペン差し付。背中内側は通気性の良いメッシュ仕様。脇には消臭テープを付けています。
ポリエステル100ですので、しわになりにくくお手入れも簡単です。

チャコール サイズLL 種別長袖シャツ 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)51 袖丈(cm)62 着丈(cm)78 生地ポリエステルツイル 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする