4031 4031 ポリエステル長袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 16645536

4031 ポリエステル長袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード16645536 品番4031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

快適性と機能性を追求したワーク長袖シャツ。
胸右ポケットはファスナー付2重ポケット。携帯ポケット付。左ポケットはペン差し付。背中内側は通気性の良いメッシュ仕様。脇には消臭テープを付けています。
ポリエステル100ですので、しわになりにくくお手入れも簡単です。

グレー サイズM 種別長袖シャツ 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)47 袖丈(cm)58 着丈(cm)74 生地ポリエステルツイル 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする