K-10L(LH-I) 吸水バッグ 三洋 16645807 K-10L(LH-I) 吸水バッグ 三洋 16645807

吸水バッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 16645807 品番 K-10L(LH-I)
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

水に触れると急速に大量の水を吸収します。薄くて軽いので保管、持ち運びに便利です。吸水スピードが極めて早く、緊急時、速やかな対応ができます。処理剤で脱水処理もできます。

対応 用途出水時の土のう代わりや、水害の対策備品に。各種配管スペースの水漏れ対策に。工事現場などの狭い場所の水分除去に。エレベーターピットの水分除去に。 付属品処理剤 材質吸水ポリマー、パルプ、PP不織布 質量(g)約120 寸法(縦×横)(mm)350×450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

吸水バッグ紹介動画
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする