三洋
三洋の 液体吸収材・処理剤
三洋の シートタイプ吸収材
吸水バッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
16645825
品番
K-07L(LS-I)
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
水に触れると急速に大量の水を吸収します。薄くて軽いので保管、持ち運びに便利です。吸水スピードが極めて早く、緊急時、速やかな対応ができます。処理剤で脱水処理もできます。
対応
水
用途
出水時の土のう代わりや、水害の対策備品に。各種配管スペースの水漏れ対策に。工事現場などの狭い場所の水分除去に。エレベーターピットの水分除去に。
付属品
処理剤
材質
吸水ポリマー、パルプ、PP不織布
質量(g)
約20
寸法(縦×横)(mm)
110×450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品説明動画
吸水バッグ紹介動画
この動画は、
6人
が参考にしています。
参考になった